PIEDINO D. 50 PLASTICA FERRO M12X75 10252
Piede in poliammide, acciaio dolce, antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:10252
Rubix:160000000023155

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 50 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m12 |
| Lunghezza della filettatura | 75 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 50 PLASTICA FERRO M12X75 10252
Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale
Punti di forza
- Articolazione a 30°
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo
Applicazioni
Prodotto generico per tutti gli usi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x50x105 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 50 mm |
| Dimensione del filo | m12 |
| Lunghezza della filettatura | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore