PIEDINO D. 100 FERRO M16X125 ANTISCIVOLO 10769
Piede in acciaio verniciato, applicazioni pesanti con sfera, antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:10769
Rubix:160000000025284

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 100 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 125 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 100 FERRO M16X125 ANTISCIVOLO 10769
Piede solido in acciaio dolce verniciato di giallo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore incollato e con un'ampia articolazione in acciaio dolce zincato. La vite è realizzata da una barra rotonda
Punti di forza
- Articolazione a 30°
- solido
- piastra antiscivolo
- solido
- piastra antiscivolo
Applicazioni
Macchinari pesanti da installarsi su terreni irregolari
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x100x171 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 100 mm |
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione