PIEDE FISSO POL. D.40 M8X25 30120

Piede di poliammide, vite in acciaio dolce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:30120
Rubix:160000000086934
PIEDE FISSO POL. D.40 M8X25 30120
Riepilogo info tecniche
Diametro della base40 mm
Dimensione del filom8
Lunghezza della filettatura25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDE FISSO POL. D.40 M8X25 30120


Piede in poliammide con una vite fissa in acciaio dolce zincato

Punti di forza

- economico

Applicazioni

Settore del bianco, soluzioni economiche, arredamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x40x39,5 mm
Diametro della base40 mm
Dimensione del filom8
Lunghezza della filettatura25 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,90 IVA esclusa
/ Unità
1,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della base

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (2)