PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M16X150 ANTISCIVOLO 10383
Piede in poliammide, acciaio dolce, supporto antivibrazioni
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:10383
Rubix:160000000023784

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 125 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 150 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M16X150 ANTISCIVOLO 10383
Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antivibrazioni NBR 90 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda
Punti di forza
- Articolazione a 30°
- supporto antivibrazioni
- supporto antivibrazioni
Applicazioni
Ideale per risolvere i problemi di vibrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 123x123x210 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 125 mm |
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione