PIEDINO INOX D.100 STELO M24X150 15057
Piede in acciaio inossidabile, carico medio, articolato, antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:15057
Rubix:160000000047601

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 100 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m24 |
| Lunghezza della filettatura | 150 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO INOX D.100 STELO M24X150 15057
Un elemento per carico medio ottenuto da solido acciaio inossidabile AISI 304, lucidato, articolato, con incollato un supporto in gomma NBR 90 Shore. Il mandrino ha una chiave tonda ergonomica con due alloggiamenti, per una più facile regolazione
Punti di forza
- Piede solido
- acciaio inossidabile
- buon compromesso tra prezzo e prestazioni
- antiscivolo
- acciaio inossidabile
- buon compromesso tra prezzo e prestazioni
- antiscivolo
Applicazioni
Un buon compromesso tra prestazioni, carico e prezzo, adatto per molte applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x100x188 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 100 mm |
| Dimensione del filo | m24 |
| Lunghezza della filettatura | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione