Riferimenti
Martin Levelling Components:30010
Rubix:160000000086769

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 25 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m8 |
| Lunghezza della filettatura | 20 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDE FISSO/C D.25 M8X20 30010
Piede in poliammide con copertura cromata e una vite fissa in acciaio dolce zincato
Punti di forza
- economico
- copertura cromata
- copertura cromata
Applicazioni
Settore del bianco, soluzioni economiche, arredamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x25x30 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 25 mm |
| Dimensione del filo | m8 |
| Lunghezza della filettatura | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione