TEKNOCLEAN M.P. INOX D.75 STELO M16 BOCCOLA D25 15298
Piede in acciaio inossidabile, carico medio, vite igienica, articolata, antiscivolo, Teknoclean
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:15298
Rubix:160000000047895

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 75 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m16 |
Dettagli del prodotto : TEKNOCLEAN M.P. INOX D.75 STELO M16 BOCCOLA D25 15298
Piede igienico approvato USDA, con una base solida in acciaio inossidabile AISI 304 lucidata e un supporto in gomma antiscivolo NBR 90 Shore incollato. Il mandrino articolato è per metà senza filettatura, per una facile pulizia. Ha un manicotto superiore montato con una guarnizione interna inferiore ed esterna superiore in silicone nero che copre la parte rimanente della filettatura e sigilla tutte le possibili cavità dove altrimenti si raccoglierebbero polvere e detriti.
Punti di forza
- Piede igienico con mandrino semifilettato e guarnizioni in silicone montate sul manicotto di copertura del pezzo filettato
- carichi pesanti grazie alla solida base
- antiscivolo
- Approvati USDA
- carichi pesanti grazie alla solida base
- antiscivolo
- Approvati USDA
Applicazioni
Ambienti igienici, alimentare, farmaceutico, caseario, della trasformazione della carne ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 75x75x153 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 75 mm |
| Dimensione del filo | m16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione