PIEDINO D. 50 PLASTICA FERRO M10X75 10242

Piede in poliammide, acciaio dolce, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10242
Rubix:160000000023130
PIEDINO D. 50 PLASTICA FERRO M10X75 10242
Riepilogo info tecniche
Diametro della base50 mm
Dimensione del filom10
Lunghezza della filettatura75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 50 PLASTICA FERRO M10X75 10242


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x50x105 mm
Diametro della base50 mm
Dimensione del filom10
Lunghezza della filettatura75 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,34 IVA esclusa
/ Unità
4,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (7)