PIEDINO D. 40 PLASTICA/INOX M12X25 10008/12
Piede in poliammide, vite in acciaio inossidabile, antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:10008/12
Rubix:160000000021848

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 40 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m12 |
| Lunghezza della filettatura | 25 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 40 PLASTICA/INOX M12X25 10008/12
Base di poliammide rinforzata con fibra di vetro, con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite articolata in acciaio inossidabile AISI 304. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale
Punti di forza
- Articolazione a 30°
- vite in acciaio inossidabile
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo
- vite in acciaio inossidabile
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo
Applicazioni
Prodotto generico per tutti gli usi, con particolare attenzione alle applicazioni ove è obbligatorio l'acciaio inossidabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x40x52 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 40 mm |
| Dimensione del filo | m12 |
| Lunghezza della filettatura | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione