PIEDINO D. 80 INOX M20X100 11334/20

Piede in acciaio inossidabile, applicazioni pesanti, articolato, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:11334/20
Rubix:160000000032401
PIEDINO D. 80 INOX M20X100 11334/20

Riepilogo info tecniche

Diametro della base80 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 80 INOX M20X100 11334/20


Piede solido in acciaio inossidabile AISI 304 con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore incollato e una vite articolata in acciaio dolce zincato. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Solido
- carichi pesanti
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Macchine utensili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x133 mm
Diametro della base80 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura100 mm
31,66 IVA esclusa
/ Unità
38,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione