411901 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-30-30-M8-20-55

Tamponi in gomma, acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:DVA.2-30-30-M8-20-55
Rubix:160000000524957
Produttore:411901
EAN:4045525596054
411901 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-30-30-M8-20-55

Riepilogo info tecniche

Diametro della base30 mm
Dimensione del filom8
Lunghezza della filettatura30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 411901 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-30-30-M8-20-55


I tamponi in gomma GN 351 sono adatti al montaggio elastico di unità di macchine come motori, compressori e pompe.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della base30 mm
Dimensione del filom8
Lunghezza della filettatura30 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione