PIEDINO D. 120 FERRO M20X100 ANTISCIVOLO 10835

Piede in acciaio verniciato, applicazioni pesanti con sfera, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10835
Rubix:160000000025428
PIEDINO D. 120 FERRO M20X100 ANTISCIVOLO 10835
Riepilogo info tecniche
Diametro della base120 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 120 FERRO M20X100 ANTISCIVOLO 10835


Piede solido in acciaio dolce verniciato di giallo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore incollato e con un'ampia articolazione in acciaio dolce zincato. La vite è realizzata da una barra rotonda

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- resistente
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Macchinari pesanti da installarsi su terreni irregolari

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x120x149 mm
Diametro della base120 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura100 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
33,66 IVA esclusa
/ Unità
41,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (2)