PIEDE ZINCATO D.80 CON GOMMA VULCAN. STELO M14X50 26022

Piede in acciaio zincato, vite articolata, gomma vulcanizzata

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:26022
Rubix:160000000079093
PIEDE ZINCATO D.80 CON GOMMA VULCAN. STELO M14X50 26022
Riepilogo info tecniche
Diametro della base80 mm
Dimensione del filom14
Lunghezza della filettatura50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDE ZINCATO D.80 CON GOMMA VULCAN. STELO M14X50 26022


Piede della macchina in acciaio zincato con un sostegno in gomma vulcanizzata NBR 85 Shore e una vite articolata in acciaio zincato realizzata da una barra esagonale

Punti di forza

- Piede economico di qualità
- supporto in gomma vulcanizzata
- chiave esagonale

Applicazioni

Prodotto multiuso per l'industria a secco

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x85 mm
Diametro della base80 mm
Dimensione del filom14
Lunghezza della filettatura50 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,80 IVA esclusa
/ Unità
11,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (3)