PIEDINO D. 105 PLASTICA FERRO M16X75 10324

Piede in poliammide, acciaio dolce, supporto antivibrazioni

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10324
Rubix:160000000023565
PIEDINO D. 105 PLASTICA FERRO M16X75 10324
Riepilogo info tecniche
Diametro della base105 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 105 PLASTICA FERRO M16X75 10324


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antivibrazioni NBR 90 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- supporto antivibrazioni

Applicazioni

Ideale per risolvere i problemi di vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)103x103x126 mm
Diametro della base105 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura75 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,98 IVA esclusa
/ Unità
8,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (14)