PIEDE ZINCATO D.100 CON GOMMA VULCAN. STELO M20X200 26120

Piede in acciaio zincato, vite articolata, gomma vulcanizzata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:26120
Rubix:160000000079412
PIEDE ZINCATO D.100 CON GOMMA VULCAN. STELO M20X200 26120

Riepilogo info tecniche

Diametro della base100 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDE ZINCATO D.100 CON GOMMA VULCAN. STELO M20X200 26120


Piede della macchina in acciaio zincato con un sostegno in gomma vulcanizzata NBR 85 Shore e una vite articolata in acciaio zincato realizzata da una barra esagonale

Punti di forza

- Piede economico di qualità
- supporto in gomma vulcanizzata
- chiave esagonale

Applicazioni

Prodotto multiuso per l'industria a secco

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x100x238,5 mm
Diametro della base100 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura200 mm
16,03 IVA esclusa
/ Unità
19,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura