411341 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.1-40-30-M8-23-55

Tamponi in gomma, acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:DVA.1-40-30-M8-23-55
Rubix:160000000524926
Produttore:411341
EAN:4045525596382
411341 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.1-40-30-M8-23-55

Riepilogo info tecniche

Diametro della base40 mm
Dimensione del filom8
Lunghezza della filettatura30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 411341 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.1-40-30-M8-23-55


I tamponi in gomma GN 351 sono adatti per il montaggio elastico di gruppi macchina quali motori, compressori e pompe.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della base40 mm
Dimensione del filom8
Lunghezza della filettatura30 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
€ 2,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore