PIEDINO D. 85 PLASTICA/INOX M14X125 10080/14

Piede in poliammide, vite in acciaio inossidabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:10080/14
Rubix:160000000022239
PIEDINO D. 85 PLASTICA/INOX M14X125 10080/14

Riepilogo info tecniche

Diametro della base85 mm
Dimensione del filom14
Lunghezza della filettatura125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 85 PLASTICA/INOX M14X125 10080/14


Base di poliammide rinforzata con fibra di vetro, con una vite articolata in acciaio inossidabile AISI 304. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- vite in acciaio inossidabile

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi, con particolare attenzione alle applicazioni ove è obbligatorio l'acciaio inossidabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)83x83x163 mm
Diametro della base85 mm
Dimensione del filom14
Lunghezza della filettatura125 mm
7,45 IVA esclusa
/ Unità
9,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione