PIEDINO D. 80 FERRO M16X125 ANTISCIVOLO 10741

Piede in acciaio verniciato, applicazioni pesanti con sfera, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10741
Rubix:160000000025156
PIEDINO D. 80 FERRO M16X125 ANTISCIVOLO 10741
Riepilogo info tecniche
Diametro della base80 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 80 FERRO M16X125 ANTISCIVOLO 10741


Piede solido in acciaio dolce verniciato di giallo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore incollato e con un'ampia articolazione in acciaio dolce zincato. La vite è realizzata da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- solido
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Macchinari pesanti da installarsi su terreni irregolari

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x161 mm
Diametro della base80 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura125 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,64 IVA esclusa
/ Unità
21,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (2)