PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M20X100 10394
Piede in poliammide, acciaio dolce, supporto antivibrazioni
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:10394
Rubix:160000000023815

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 125 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 100 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M20X100 10394
Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antivibrazioni NBR 90 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda
Punti di forza
- Articolazione a 30°
- supporto antivibrazioni
- supporto antivibrazioni
Applicazioni
Ideale per risolvere i problemi di vibrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 123x123x157 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 125 mm |
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore