TEKNOEASY D. 85 FERRO/P M16X75 12674/1

Piede in poliammide, acciaio dolce, supporto antivibrazioni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:12674/1
Rubix:180000000023229
TEKNOEASY D. 85 FERRO/P M16X75 12674/1

Riepilogo info tecniche

Diametro della base85 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TEKNOEASY D. 85 FERRO/P M16X75 12674/1


Base in poliammide rinforzata con fibra di vetro con incollato un supporto in gomma antivibrazione 90 NBR Shore, opzione per fori di bullonatura e una vite fissa in acciaio dolce. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Per carichi elevati ma economico
- chiave esagonale
- supporto antivibrazioni

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi con un'attenzione per i macchinari per applicazioni pesanti con problemi di vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)83x83x121 mm
Diametro della base85 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura75 mm
11,32 IVA esclusa
/ Unità
13,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore