PIEDINO LAMIERA ZINCATO 80X112 + 2 FORI STELO M16X150 15660Z/FIX

Piede in acciaio zincato, stampato, articolato/fisso, bullonato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:15660Z/FIX
Rubix:160000000048418
PIEDINO LAMIERA ZINCATO 80X112 + 2 FORI STELO M16X150 15660Z/FIX

Riepilogo info tecniche

Diametro della base80 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO LAMIERA ZINCATO 80X112 + 2 FORI STELO M16X150 15660Z/FIX


Una robusta base stampata in acciaio dolce zincato, a forma di zampa d'anatra, con 2 fori di bullonamento sul lato. La vite inclinata in acciaio dolce zincato può essere trasformata in una soluzione completamente fissa utilizzando il dado inferiore di bloccaggio del fondo fornito. Questo modello permette più spazio fra lo stelo ed i fori di bullonamento, rendendo l'installazione molto più confortevole.

Punti di forza

- Base stampata
- a forma di zampa d'anatra
- con 2 fori di bullonatura
- prodotto versatile
- piuttosto economico
- buone prestazioni
- robusto
- opzione per fissare il dado inferiore di bloccaggio alla base e sistemare il piede in una soluzione completamente fissa
- maggiore distanza tra i fori e la vite
- lo rende ideale quando è necessario l'imbullonamento

Applicazioni

Nastri trasportatori, pallettizzatori, aeroporti, ponteggi, macchine

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)112x80x189,5 mm
Diametro della base80 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura150 mm
7,64 IVA esclusa
/ Unità
9,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione