PIEIDNO FERRO D.120+ FORI STELO M30X175 M.P. 15531

Piede in acciaio zincato, carico medio, articolato, bullonato, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:15531
Rubix:160000000048318
PIEIDNO FERRO D.120+ FORI STELO M30X175 M.P. 15531

Riepilogo info tecniche

Diametro della base120 mm
Dimensione del filom30
Lunghezza della filettatura175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEIDNO FERRO D.120+ FORI STELO M30X175 M.P. 15531


Una base in acciaio dolce zincato per carichi medi con 2 fori di bullonatura, montata con incollato un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite articolata in acciaio con una chiave ergonomica esagonale

Punti di forza

- Piede solido
- fori di bullonatura
- buon compromesso tra prezzo e prestazioni
- chiave esagonale
- antiscivolo

Applicazioni

Un buon compromesso tra prestazioni, carico e prezzo, adatto per molte applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x120x201 mm
Diametro della base120 mm
Dimensione del filom30
Lunghezza della filettatura175 mm
23,51 IVA esclusa
/ Unità
28,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione