PIEDINO D. 125 FISSO FERRO/P M20X200 12874
Piede di poliammide, vite in acciaio dolce
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:12874
Rubix:160000000045628

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 125 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 200 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 125 FISSO FERRO/P M20X200 12874
Base in poliammide rinforzata con fibra di vetro con un'opzione per i fori di bullonamento e una vite fissa in acciaio dolce zincato. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda
Punti di forza
- Per carichi elevati ma economico
Applicazioni
Prodotto generico multiuso con un'attenzione sui nastri trasportatori o i macchinari per applicazioni pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 123x123x250 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 125 mm |
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione