PIEDINO D. 80 FERRO ZINC. M16X100 ANTISCIVOLO 11323
Piede in acciaio zincato, applicazioni pesanti, articolato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:11323
Rubix:160000000032338

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 80 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 100 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 80 FERRO ZINC. M16X100 ANTISCIVOLO 11323
Piede solido in acciaio dolce zincato con un una vite articolata in acciaio dolce zincato. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale
Punti di forza
- Solido
- carichi pesanti
- chiave esagonale
- carichi pesanti
- chiave esagonale
Applicazioni
Macchine utensili
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x80x136 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 80 mm |
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione