TEKNOFIX BASE D.120 VERNICIATA M36X2 H.100 12618V

Piede in acciaio verniciato, base e vite con foro passante, Teknofix

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:12618V
Rubix:160000000045016
TEKNOFIX BASE D.120 VERNICIATA M36X2 H.100 12618V

Riepilogo info tecniche

Diametro della base120 mm
Dimensione del filom36
Lunghezza della filettatura100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TEKNOFIX BASE D.120 VERNICIATA M36X2 H.100 12618V


Base solida in acciaio dolce verniciata in giallo con foro passante e una vite di regolazione in acciaio dolce zincato con foro passante per essere bullonata al pavimento. Mandrino con testa esagonale sulla parte superiore, filettatura a passo sottile e dado di bloccaggio per una facile messa in piano

Punti di forza

- Filettatura
- foro passante per bullonatura
- solido
- applicazioni pesanti

Applicazioni

Macchine utensili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x120x140 mm
Diametro della base120 mm
Dimensione del filom36
Lunghezza della filettatura100 mm
42,81 IVA esclusa
/ Unità
52,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della base

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura