TEKNOCLEAN INOX D. 100 VULCANIZZATO STELO M20X150 C/FORO 27022/F
Piede in acciaio inossidabile, vite igienica, articolata, bullonata, gomma vulcanizzata, Teknoclean
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:27022/F
Rubix:160000000082268

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 100 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 150 mm |
Dettagli del prodotto : TEKNOCLEAN INOX D. 100 VULCANIZZATO STELO M20X150 C/FORO 27022/F
Piede del macchinario in acciaio inossidabile vibrolucidato AISI 304, dado conico bullonato, con sostegno in gomma vulcanizzata NBR 85 Shore, uno stelo igienico articolato semifilettato e un manicotto di copertura della filettatura in acciaio inossidabile, montato con una copertura esterna e un o-ring in silicone nero sul fondale interno per impedire l'ingresso di polvere, approvato USDA.
Punti di forza
- Piede igienico con mandrino semifilettato e guarnizioni in silicone montate sul manicotto di copertura del pezzo filettato
- base vulcanizzata
- opzione di bullonatura
- Approvati USDA
- base vulcanizzata
- opzione di bullonatura
- Approvati USDA
Applicazioni
Ambienti igienici, alimentare, farmaceutico, caseario, della trasformazione della carne ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 134x100x193 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 100 mm |
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione