PIEDINO D. 85 PLASTICA FERRO M16X100 10298
Piede di poliammide, vite in acciaio dolce
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:10298
Rubix:160000000023368

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 85 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 100 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 85 PLASTICA FERRO M16X100 10298
Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con una vite articolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale
Punti di forza
- Articolazione a 30°
- chiave esagonale
- chiave esagonale
Applicazioni
Prodotto generico per tutti gli usi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 83x83x141 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 85 mm |
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore