PIEDINO D. 120 FERRO VERN. M20X150 ANTISCIVOLO 11399
Piede in acciaio verniciato, applicazioni pesanti, articolato, antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:11399
Rubix:160000000033181

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 120 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 150 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 120 FERRO VERN. M20X150 ANTISCIVOLO 11399
Piede solido in acciaio dolce verniciato con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore incollato e una vite articolata in acciaio dolce zincato. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale
Punti di forza
- Solido
- carichi pesanti
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo
- carichi pesanti
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo
Applicazioni
Macchine utensili
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x120x189 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 120 mm |
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore