PIEDINO D. 65 PLASTICA/INOX M14X150 10056

Piede in poliammide, vite in acciaio inossidabile

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10056
Rubix:160000000022092
PIEDINO D. 65 PLASTICA/INOX M14X150 10056
Riepilogo info tecniche
Diametro della base65 mm
Dimensione del filom14
Lunghezza della filettatura150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 65 PLASTICA/INOX M14X150 10056


Base di poliammide rinforzata con fibra di vetro, con una vite articolata in acciaio inossidabile AISI 304. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- vite in acciaio inossidabile
- chiave esagonale

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi, con particolare attenzione alle applicazioni ove è obbligatorio l'acciaio inossidabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x65x183 mm
Diametro della base65 mm
Dimensione del filom14
Lunghezza della filettatura150 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,87 IVA esclusa
/ Unità
8,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione