PIEDINO D. 50 PLASTICA/INOX M10X100 ANTISCIVOLO 10025

Piede in poliammide, vite in acciaio inossidabile, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:10025
Rubix:160000000021966
PIEDINO D. 50 PLASTICA/INOX M10X100 ANTISCIVOLO 10025

Riepilogo info tecniche

Diametro della base50 mm
Dimensione del filom10
Lunghezza della filettatura100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 50 PLASTICA/INOX M10X100 ANTISCIVOLO 10025


Base di poliammide rinforzata con fibra di vetro, con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite articolata in acciaio inossidabile AISI 304. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- vite in acciaio inossidabile
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi, con particolare attenzione alle applicazioni ove è obbligatorio l'acciaio inossidabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x50x133 mm
Diametro della base50 mm
Dimensione del filom10
Lunghezza della filettatura100 mm
6,78 IVA esclusa
/ Unità
8,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione