PIEDINO D. 50 FERRO M10X100 ANTISCIVOLO 10685
Piede in acciaio verniciato, applicazioni pesanti con sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:10685
Rubix:160000000025057

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 50 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m10 |
| Lunghezza della filettatura | 100 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 50 FERRO M10X100 ANTISCIVOLO 10685
Piede solido in acciaio dolce verniciato di giallo con con uno stelo ad ampia articolazione in acciaio dolce zincato. La vite è realizzata da una barra esagonale
Punti di forza
- Articolazione a 30°
- solido
- solido
Applicazioni
Macchinari pesanti da installarsi su terreni irregolari
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x50x131 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 50 mm |
| Dimensione del filo | m10 |
| Lunghezza della filettatura | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione