412371 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.3-20-25-M6-55

Paracolpi in gomma, Acciaio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Elesa+Ganter:DVA.3-20-25-M6-55
Rubix:160000000524984
Produttore:412371
EAN:4045525595705
412371 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.3-20-25-M6-55
Riepilogo info tecniche
Diametro della base20 mm
Dimensione del filom6
Lunghezza della filettatura55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 412371 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.3-20-25-M6-55


I paracolpi in gomma GN 351 sono adatti per il montaggio elastico di gruppi macchina come motori, compressori e pompe.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della base20 mm
Dimensione del filom6
Lunghezza della filettatura55 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,05 IVA esclusa
/ Unità
1,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione