PIEDE ZINCATO D.80 CON GOMMA VULCAN. STELO M10X100 26004

Piede in acciaio zincato, vite articolata, gomma vulcanizzata

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:26004
Rubix:160000000078931
PIEDE ZINCATO D.80 CON GOMMA VULCAN. STELO M10X100 26004
Riepilogo info tecniche
Diametro della base80 mm
Dimensione del filom10
Lunghezza della filettatura100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDE ZINCATO D.80 CON GOMMA VULCAN. STELO M10X100 26004


Piede della macchina in acciaio zincato con un sostegno in gomma vulcanizzata NBR 85 Shore e una vite articolata in acciaio zincato realizzata da una barra esagonale

Punti di forza

- Piede economico di qualità
- supporto in gomma vulcanizzata
- chiave esagonale

Applicazioni

Prodotto multiuso per l'industria a secco

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x135 mm
Diametro della base80 mm
Dimensione del filom10
Lunghezza della filettatura100 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,27 IVA esclusa
/ Unità
12,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (3)