PIEDINO D. 125 FISSO FERRO/P M20X150 12870

Piede di poliammide, vite in acciaio dolce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:12870
Rubix:160000000045619
PIEDINO D. 125 FISSO FERRO/P M20X150 12870

Riepilogo info tecniche

Diametro della base125 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 125 FISSO FERRO/P M20X150 12870


Base in poliammide rinforzata con fibra di vetro con un'opzione per i fori di bullonamento e una vite fissa in acciaio dolce zincato. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda

Punti di forza

- Per carichi elevati ma economico

Applicazioni

Prodotto generico multiuso con un'attenzione sui nastri trasportatori o i macchinari per applicazioni pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)123x123x200 mm
Diametro della base125 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura150 mm
8,53 IVA esclusa
/ Unità
10,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza della filettatura