PIEDINO D. 85 PLASTICA FERRO M16X75 ANTISCIVOLO 10297

Piede di poliammide, vite in acciaio dolce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:10297
Rubix:160000000023359
PIEDINO D. 85 PLASTICA FERRO M16X75 ANTISCIVOLO 10297

Riepilogo info tecniche

Diametro della base85 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 85 PLASTICA FERRO M16X75 ANTISCIVOLO 10297


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con una vite articolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- chiave esagonale

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)83x83x116 mm
Diametro della base85 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura75 mm
5,00 IVA esclusa
/ Unità
6,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza della filettatura