PIEDINO FERRO D.80+ FORI STELO M16X150 M.P. 15505

Piede in acciaio zincato, carico medio, articolato, bullonato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:15505
Rubix:160000000048253
PIEDINO FERRO D.80+ FORI STELO M16X150 M.P. 15505

Riepilogo info tecniche

Diametro della base80 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO FERRO D.80+ FORI STELO M16X150 M.P. 15505


Una base in acciaio dolce zincato per carichi medi con 2 fori di bullonatura e una vite articolata in acciaio con una chiave ergonomica esagonale

Punti di forza

- Piede solido
- fori di bullonatura
- buon compromesso tra prezzo e prestazioni
- chiave esagonale

Applicazioni

Un buon compromesso tra prestazioni, carico e prezzo, adatto per molte applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x170 mm
Diametro della base80 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura150 mm
14,80 IVA esclusa
/ Unità
18,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione