PIEDINO LAMIERA ZINCATO D.123 + 4 FORI STELO M20X175 15620Z
Piede in acciaio zincato, stampato, articolato, bullonato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:15620Z
Rubix:160000000048387

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 123 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 175 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO LAMIERA ZINCATO D.123 + 4 FORI STELO M20X175 15620Z
Una robusta base stampata in acciaio dolce zincato con 4 fori di bullonatura e una vite inclinata in acciaio dolce zincato
Punti di forza
- Base stampata con 4 fori di bullonatura
- prodotto versatile
- piuttosto economico
- buone prestazioni
- robusto
- prodotto versatile
- piuttosto economico
- buone prestazioni
- robusto
Applicazioni
Nastri trasportatori, pallettizzatori, aeroporti, ponteggi, macchine
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 124x124x209 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 123 mm |
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore