PIEDINO D. 65 FERRO M16X100 10724

Piede in acciaio verniciato, applicazioni pesanti con sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:10724
Rubix:160000000025106
PIEDINO D. 65 FERRO M16X100 10724

Riepilogo info tecniche

Diametro della base65 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 65 FERRO M16X100 10724


Piede solido in acciaio dolce verniciato di giallo con con uno stelo ad ampia articolazione in acciaio dolce zincato. La vite è realizzata da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- solido

Applicazioni

Macchinari pesanti da installarsi su terreni irregolari

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x65x130 mm
Diametro della base65 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura100 mm
11,34 IVA esclusa
/ Unità
13,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione