PIEDINO D. 120 FERRO M20X125 ANTISCIVOLO 10837
Piede in acciaio verniciato, applicazioni pesanti con sfera, antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:10837
Rubix:160000000025430

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 120 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 125 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 120 FERRO M20X125 ANTISCIVOLO 10837
Piede solido in acciaio dolce verniciato di giallo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore incollato e con un'ampia articolazione in acciaio dolce zincato. La vite è realizzata da una barra rotonda
Punti di forza
- Articolazione a 30°
- resistente
- piastra antiscivolo
- resistente
- piastra antiscivolo
Applicazioni
Macchinari pesanti da installarsi su terreni irregolari
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x120x174 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 120 mm |
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione