PIEDINO D. 105 PLASTICA FERRO M16X150 SFERA 15 ANTISCIVOLO 10331/15

Piede in poliammide, acciaio dolce, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:10331/15
Rubix:160000000023592
PIEDINO D. 105 PLASTICA FERRO M16X150 SFERA 15 ANTISCIVOLO 10331/15

Riepilogo info tecniche

Diametro della base105 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 105 PLASTICA FERRO M16X150 SFERA 15 ANTISCIVOLO 10331/15


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)103x103x204 mm
Diametro della base105 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura150 mm
8,40 IVA esclusa
/ Unità
10,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura