412001 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-50-40-M10-28-55

Tamponi in gomma, acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:DVA.2-50-40-M10-28-55
Rubix:160000000524963
Produttore:412001
EAN:4045525596115
412001 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-50-40-M10-28-55

Riepilogo info tecniche

Diametro della base50 mm
Dimensione del filom10
Lunghezza della filettatura40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 412001 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-50-40-M10-28-55


I tamponi in gomma GN 351 sono adatti al montaggio elastico di unità macchina quali motori, compressori e pompe.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della base50 mm
Dimensione del filom10
Lunghezza della filettatura40 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
4,27 IVA esclusa
/ Unità
5,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore