PIEDINO D. 120 FERRO VERN. M20X150 11398

Piede in acciaio verniciato, applicazioni pesanti, articolato, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:11398
Rubix:160000000033176
PIEDINO D. 120 FERRO VERN. M20X150 11398

Riepilogo info tecniche

Diametro della base120 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 120 FERRO VERN. M20X150 11398


Piede solido in acciaio dolce verniciato con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore incollato e una vite articolata in acciaio dolce zincato. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Solido
- carichi pesanti
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Macchine utensili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x120x186 mm
Diametro della base120 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura150 mm
33,59 IVA esclusa
/ Unità
40,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza della filettatura