PIEDINO D. 123 PLASTICA BASSA/FERRO M20X200 18620

Piede in poliammide, acciaio dolce, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:18620
Rubix:160000000063031
PIEDINO D. 123 PLASTICA BASSA/FERRO M20X200 18620

Riepilogo info tecniche

Diametro della base123 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 123 PLASTICA BASSA/FERRO M20X200 18620


Base a basso profilo in poliammide rinforzata con fibra di vetro con un sostegno in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite articolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è ricavato da una barra filettata

Punti di forza

- Base a basso profilo
- vite di tipo economico
- grandangolo
- antiscivolo

Applicazioni

Prodotto ideale per volumi da elevati a molto elevati, nastri trasportatori in generale, ma valido per tutte le applicazioni con requisiti di carico leggero/medio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)123x123x236 mm
Diametro della base123 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura200 mm
6,05 IVA esclusa
/ Unità
7,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione