ANTI-MOVING D. 160 M16 14010

Piede antivibrazioni, acciaio zincato, vite fissa, antimovimento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:14010
Rubix:160000000046951
ANTI-MOVING D. 160 M16 14010

Riepilogo info tecniche

Diametro della base160 mm
Dimensione del filom16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANTI-MOVING D. 160 M16 14010


Un potente strumento per risolvere i problemi di vibrazioni. Un supporto zincato studiato per combattere i rapidi movimenti orizzontali attraverso la macchina, che creano problemi di squilibrio durante la distribuzione del peso sui punti chiave della macchina

Punti di forza

- Piede solido
- carichi elevati
- quadrato di regolazione superiore
- antivibrazioni

Applicazioni

Soluzione ideale per macchine con accelerazioni orizzontali, che possono creare squilibrio nella distribuzione del peso sui punti cuscinetto della macchina stessa.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x160x133 mm
Diametro della base160 mm
Dimensione del filom16
135,36 IVA esclusa
/ Unità
165,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione