PIEDINO D. 100 FERRO VERN. M16X150 ANTISCIVOLO 11591
Piede in acciaio verniciato, applicazioni pesanti, fisso, antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:11591
Rubix:160000000034947

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 100 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 150 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 100 FERRO VERN. M16X150 ANTISCIVOLO 11591
Piede solido in acciaio dolce verniciato in giallo con un supporto antiscivolo NBR 70 Shore incollato e una vite completamente fissa in acciaio dolce zincato. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale
Punti di forza
- Solido
- carichi pesanti
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo
- carichi pesanti
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo
Applicazioni
Macchine utensili
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x100x183 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 100 mm |
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione