PIEDINO D. 85 PLASTICA FERRO M16X125 10300

Piede di poliammide, vite in acciaio dolce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:10300
Rubix:160000000023440
PIEDINO D. 85 PLASTICA FERRO M16X125 10300

Riepilogo info tecniche

Diametro della base85 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 85 PLASTICA FERRO M16X125 10300


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con una vite articolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- chiave esagonale

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)83x83x163 mm
Diametro della base85 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura125 mm
4,93 IVA esclusa
/ Unità
6,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza della filettatura