PIEDINO D. 40 PLASTICA FERRO M8X50 10222

Piede in poliammide, acciaio dolce, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10222
Rubix:160000000023063
PIEDINO D. 40 PLASTICA FERRO M8X50 10222
Riepilogo info tecniche
Diametro della base40 mm
Dimensione del filom8
Lunghezza della filettatura50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 40 PLASTICA FERRO M8X50 10222


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x40x77 mm
Diametro della base40 mm
Dimensione del filom8
Lunghezza della filettatura50 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,42 IVA esclusa
/ Unità
2,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (7)