PIEDINO INOX D.60 STELO M10X100 15003
Piede in acciaio inossidabile, carico medio, articolato, antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:15003
Rubix:160000000047511

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 60 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m10 |
| Lunghezza della filettatura | 100 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO INOX D.60 STELO M10X100 15003
Un elemento per carico medio ottenuto da solido acciaio inossidabile AISI 304, lucidato, articolato, con incollato un supporto in gomma NBR 90 Shore. Il mandrino dispone di una chiave esagonale, per una più facile regolazione
Punti di forza
- Piede solido
- acciaio inossidabile
- chiave esagonale
- buon compromesso tra prezzo e prestazioni
- antiscivolo
- acciaio inossidabile
- chiave esagonale
- buon compromesso tra prezzo e prestazioni
- antiscivolo
Applicazioni
Un buon compromesso tra prestazioni, carico e prezzo, adatto per molte applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x60x124,5 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 60 mm |
| Dimensione del filo | m10 |
| Lunghezza della filettatura | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione