PIEDINO FERRO D.40 STELO M10X75 M.P. ANTISCIVOLO 15397/G
Piede in acciaio zincato, carico medio, articolato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:15397/G
Rubix:160000000047950

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 40 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m10 |
| Lunghezza della filettatura | 75 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO FERRO D.40 STELO M10X75 M.P. ANTISCIVOLO 15397/G
Una solida base per medio carico in acciaio dolce zincato e una vite articolata in acciaio con una chiave esagonale ergonomica
Punti di forza
- Piede solido
- buon compromesso tra prezzo e prestazioni
- chiave esagonale
- buon compromesso tra prezzo e prestazioni
- chiave esagonale
Applicazioni
Un buon compromesso tra prestazioni, carico e prezzo, adatto per molte applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x40x93 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 40 mm |
| Dimensione del filo | m10 |
| Lunghezza della filettatura | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore