PIEDINO D. 65 PLASTICA FERRO M12X75 ANTISCIVOLO 10271/12

Piede in poliammide, acciaio dolce, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10271/12
Rubix:160000000023232
PIEDINO D. 65 PLASTICA FERRO M12X75 ANTISCIVOLO 10271/12
Riepilogo info tecniche
Diametro della base65 mm
Dimensione del filom12
Lunghezza della filettatura75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 65 PLASTICA FERRO M12X75 ANTISCIVOLO 10271/12


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- chiave esagonale
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x65x111 mm
Diametro della base65 mm
Dimensione del filom12
Lunghezza della filettatura75 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,44 IVA esclusa
/ Unità
5,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (2)